« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3264SI - Socle encastré 3P+T 380V 32A
Socle encastré 3P+T 380V IP44 32A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3264SI
Référence Sonepar : 00440706739
EAN : 8015747067393
Description
Prise de courant mâle encastrée 3P+T 380V 32A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP44