« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3293PV - Prise mobile 380V 32A 2P+T
Prise mobile 380V 32A IP44 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3293PV
Référence Sonepar : 00440706798
EAN : 8015747067980
Description
Prise femelle mobile 380V 32A 2P+T femelle, position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP44