« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3294SI - Socle encastré 3P+T 220V IP44
Socle encastré 3P+T 220V IP44 32A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3294SI
Référence Sonepar : 00440706817
EAN : 8015747068178
Description
Prise de courant mâle encastrée 3P+T 220V 32A, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44