« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PE3294SM - Socle de connecteurs 3P+T 32A
Socle de connecteurs 3P+T 32A 220V IP44
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PE3294SM
Référence Sonepar : 00440706819
EAN : 8015747068192
Description
Prise de courant mâle en saillie coudée, 32A 3P+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP44