« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW12563PV - Prise mobile 125A 220V 2P+T
Prise mobile 125A 220V 2P+T IP67
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW12563PV
Référence Sonepar : 00440707024
EAN : 8015747070249
Description
Prise femelle mobile 125A 220V 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67