« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW12563SI - Socle encastré 2P+T 220V 125A
Socle encastré 2P+T 220V IP67 125A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW12563SI
Référence Sonepar : 00440707027
EAN : 8015747070270
Description
Prise de courant mâle encastrée 220V 125A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67