« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW12563SV - Fiche mobile 220V 125A 2P+T
Fiche mobile 220V 125A IP67 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW12563SV
Référence Sonepar : 00440707031
EAN : 8015747070317
Description
Fiche mobile mâle, 220V 125A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67