« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW12564SI - Socle encastré 3P+T 380V 125A
Socle encastré 3P+T 380V IP67 125A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW12564SI
Référence Sonepar : 00440707045
EAN : 8015747070454
Description
Prise de courant mâle encastrée 380V 125A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67