• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PEW12593SV - Fiche mobile 380V 125A 2P+T

  • Fiche mobile 380V 125A IP67 2P+T 50hz
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PEW12593SV
    • Référence Sonepar : 00440707110
    • EAN : 8015747071109
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Fiche mobile mâle, 380V 125A 2P+T, position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP67