« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW12594PV - Prise mobile 220V 125A 3P+T
Prise mobile 220V 125A IP67 3P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW12594PV
Référence Sonepar : 00440707118
EAN : 8015747071185
Description
Prise femelle mobile 220V 125A 3P+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP67