« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1663PV - Prise mobile 220V 16A 2P+T
Prise mobile 220V 16A IP67 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1663PV
Référence Sonepar : 00440707267
EAN : 8015747072670
Description
Prise femelle mobile 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67