« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1663SA - Fiche coudée 220V 16A 2P+T
Fiche mobilecoudée 220V 16A IP67 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1663SA
Référence Sonepar : 00440707269
EAN : 8015747072694
Description
Fiche mobile mâle coudée 220V 16A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67