• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PEW1663SI - Socle encastré 2P+T 220V 16A

  • Socle de connecteur encastré 2P+T 220V IP67 16A
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PEW1663SI
    • Référence Sonepar : 00440707271
    • EAN : 8015747072717
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant mâle encastrée 2P+T 220V 16A, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67