« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1665SI - Socle encastré 3P+T+N 380V 16A
Socle de connecteur encastré 3P+T+N 380V IP67 16A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1665SI
Référence Sonepar : 00440707307
EAN : 8015747073073
Description
Prise de courant mâle encastrée 3P+T+N 380V 16A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67