« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1665SV - Fiche mobile 380V 16A 3P+T+N
Fiche mobile 380V 16A IP67 3P+T+N
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1665SV
Référence Sonepar : 00440707311
EAN : 8015747073110
Description
Fiche mobile mâle, 380V 16A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67