« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1693SA - Fiche mobile 380V 16A 2P+T
Fiche mobile coudée 380V 16A IP67 2P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1693SA
Référence Sonepar : 00440707363
EAN : 8015747073639
Description
Fiche mobile mâle coudée 380V 16A 2P+T, position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP67