« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1693SV - Fiche mobile 380V 2P+T 16A
Fiche mobile 380V 2 pôles + Terre 16A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1693SV
Référence Sonepar : 00440707369
EAN : 8015747073691
Description
Fiche mobile mâle, 380V 2P+T 16A , position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP67