• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PEW1694PP - Socle de prise 220V 3P+T 16A

  • Socle de prise 220V 3P+T 16A IP67
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PEW1694PP
    • Référence Sonepar : 00440707375
    • EAN : 8015747073752
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise de courant femelle en saillie 220V 3P+T 16A, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP67