« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW1694SA - Fiche mobile 16A 220V 3P+T
Fiche mobile coudée 16A 200V IP67 3P+T
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW1694SA
Référence Sonepar : 00440707383
EAN : 8015747073837
Description
Fiche mobile mâle coudée 16A 200V 3P+T, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP67