« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW3263SI - Socle encastré 2P+T 220V 32A
Socle de connecteur encastré 2P+T 220V IP67 32A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW3263SI
Référence Sonepar : 00440707532
EAN : 8015747075329
Description
Prise de courant mâle encastrée 2P+T 220V 32A, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67