• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Ilme - PEW3264PV - Prise mobile 380V 32A 3P+T

  • Prise mobile 380V 32A IP67 3P+T
    • Fabricant : Ilme
    • Réf. fabricant : PEW3264PV
    • Référence Sonepar : 00440707544
    • EAN : 8015747075442
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Prise femelle mobile 380V 32A 3P+T, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67