« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW3264SI - Socle encastré 3P+T 380V 32A
Socle encastré 3P+T 380V IP67 32A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW3264SI
Référence Sonepar : 00440707548
EAN : 8015747075480
Description
Prise de courant mâle encastrée 3P+T 380V 32A, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67