« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW3265PV - Prise mobile 380V 32A 3P+T+N
Prise mobile 380V 32A IP67 3P+T+N
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW3265PV
Référence Sonepar : 00440707560
EAN : 8015747075602
Description
Prise femelle mobile 380V 32A 3P+T+N, position Terre 6h (rouge), raccordement à visser, degré IP67