« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW3293PV - Fiche mobile 380V 32A 2P+T
Fiche mobile 380V 32A IP67 2P+T femelle
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW3293PV
Référence Sonepar : 00440707608
EAN : 8015747076081
Description
Prise femelle mobile 380V 32A 2P+T femelle, position Terre 9h (rouge), raccordement à visser, degré IP67