« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW3294PP - Socle de prise 220V 3P+T 32A
Socle de prise 220V 3P+T 32A IP67
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW3294PP
Référence Sonepar : 00440707618
EAN : 8015747076180
Description
Prise de courant femelle en saillie 220V 3P+T 32A, position Terre 9h (bleu), raccordement à visser, degré IP67