« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW6363PP - Socle de prise 220V 2P+T 63A
Socle de prise 220V 2P+T 63A IP67
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW6363PP
Référence Sonepar : 00440707732
EAN : 8015747077323
Description
Prise de courant femelle en saillie 220V 2P+T 63A, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67