« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Ilme - PEW6363SI - Socle encastré 2P+T 220V 63A
Socle de connecteur encastré 2P+T 220V IP67 63A
Fabricant : Ilme
Réf. fabricant : PEW6363SI
Référence Sonepar : 00440707738
EAN : 8015747077385
Description
Prise de courant mâle encastrée 220V 63A 2P+T, position Terre 6h (bleu), raccordement à visser, degré IP67