• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - CL10805 - LINEAR 2 C NOIR

  • LINEAR 2 C 21W-32W 75° Noir mat
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : CL10805
    • Référence Sonepar : 02714337216
    • EAN : 5411373372161
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Plafonnier linéaire.Diffuseur PC à structure prismatique.Multi-puissance : 21 ou 32W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.3000K, 3500K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Convertisseur non dimmable ou dimmable DALI-push intégré dans l'appareil.Possibilité de mise en ligne jusqu'à maximum 25 luminaires.Connexion mécanique linéaire à commander séparément.Connexions électriques rapides incluses dans le luminaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver