• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - DO180NW30 - FABI 28W BLANC

  • AL1014 RDX-230 7,5W 750Lm 4000K 38° DIM BLANC MAT
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : DO180NW30
    • Référence Sonepar : 02714332869
    • EAN : 5411373328694
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré rond orientable.Fixation par ressorts.Peut être recouvert par un isolant déroulé.Double bornier automatique.Ne nécessite pas de convertisseur.Dimmable.Compatible avec variateur fin de phase.Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mmà commander séparément.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver