• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - DO54405 - BRAVA RD-230 NOIR

  • BRAVA RD-230 5W 680Lm 60° IP65 DIM Noir mat
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : DO54405
    • Référence Sonepar : 02714337140
    • EAN : 5411373371409
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré rond fixe 3 en 1.2700K, 3000K ou 4000K au choixvia un interrupteur à l'arrière du luminaire.Fixation par ressorts.Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.Double bornier automatique.Ne nécessite pas de convertisseur.Dimmable.Compatible avec variateur fin de phase.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver