• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - DO55105 - BORA RD EVO NOIR MAT

  • BORA RD EVO 7W 800Lm 60° IP65 DIM NOIR MAT
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : DO55105
    • Référence Sonepar : 08271337262
    • EAN : 5411373372628
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot encastré rond fixe 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé. Convertisseur dimmable déporté fourni.

•Les Atouts de l'article:

Spot encastré carré orientable 4 en 1. 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur. Fixation par ressorts. Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé, convertisseur compris. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase. Driver ou source de remplacement disponibles séparément.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver