• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - FL103WW05 - INDY 2 A NOIR

  • INDY 2 A 125W-165W-200W 3000K IP65 Noir
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : FL103WW05
    • Référence Sonepar : 02714337148
    • EAN : 5411373371485
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur pour éclairage extérieur.Multi-puissance : 125, 165 ou 200W au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Diffuseur en verre trempé clair.Faisceau asymétrique.Livré avec 1.00m de câble.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver