• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - GL016FABNW - GL016 LAITON ANTIQUE

  • GL016 1-2W 4000K 25° IP68 Laiton antique
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : GL016FABNW
    • Référence Sonepar : 05066311945
    • EAN : 5060173119454
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre clair.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Également compatibles avec des alimentations de 700mA pour obtenir un flux lumineux plus élevé. Câble résistant pour une utilisation en extérieur Faible profondeur pour une installation facile En laiton pour un effet antique

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encastrés de sol de 1W immergeables jusqu'à 9m de profondeur disponibles en sept couleurs LED en version ronde ou carrée Faible profondeur pour une installation facile dans des terrasses ou pour l'éclairage des allées Disponible en inox 316 pour une installation dans les zones côtières ou en laiton antique pour des résidences d'époque Disponible en version basse luminance avec un verre opaque pour le balisage

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver