• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - GL019LGF27 - GL019 LG INOX 316

  • GL019 LG 1W 80Lm 2700K 30° IP68 Acier inoxydable
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : GL019LGF27
    • Référence Sonepar : 05066152833
    • EAN : 5055351528333
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol rond. Basse luminance, avec grille nid d'abeille.Inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Encastré compact mais puissant Faible profondeur pour une installation facile Câble résistant pour une utilisation en extérieur Diffuseur en nid d’abeille pour un éclairage de basse luminance

•Les Atouts de la gamme:

Encastrés de sol de 1W discrets et puissants, parfaits pour baliser terrasses, entrées et allées aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Inox 316 de qualité marine et IP68 pour une utilisation en extérieur en zone côtière Faible profondeur de 41mm pour une installation facile dans les terrasses en bois ou autour des piscines Disponible en version très basse luminance pour un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Choix parmi 7 couleurs LED, version ronde ou carrée, en inox 316 ou en laiton antique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver