• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - GL040DNBX27 - GL040 INOX 316

  • GL040 2,2-4,6W 2700K 12° IP68 Acier inoxydable
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : GL040DNBX27
    • Référence Sonepar : 05066153313
    • EAN : 5055351533139
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre clair.Versions inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Une apparence moderne grâce à sa source unique Produit de basse tension Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Durée de vie de 70 000h Technologie étanche anti-syphon brevetée

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encasrés de sol LED en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Parfaits pour apporter une touche d'élégance à tous les projets d'éclairage extérieur Disponibles en faisceau intensif ou extensif, trois couleurs pour agrémenter le cadre de vie avec un effet d'éclairage très faiblement éblouissant Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Technologie étanche anti-syphon brevetée 7 ans de garantie prolongée disponible

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver