• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - GL05027 - GL050 INOX 316

  • GL050 3W 2700K 100° IP68
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : GL05027
    • Référence Sonepar : 05066152829
    • EAN : 5055351528296
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Encastré de sol rond.Diffuseur en verre opalin.Inox 316 pour les zones côtières.1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).Convertisseur 350mA à commander séparément.Tube d'encastrement et boîte de raccordement étancheà commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Effet opaque pour adoucir l’intensité lumineuse Câble résistant pour une utilisation en extérieur Inox 316 pour une installation dans les zones côtières

•Les Atouts de la gamme:

Gamme d'encasrés de sol opaque en inox 316 immergeables jusqu'à 9m de profondeur Câble résistant pour une utilisation en extérieur Inox 316 pour une installation dans les zones côtières Verre opaque pour un effet lumineux de basse luminance parfait pour le balisage des terrasses Faible profondeur pour faciliter l’installation Disponible en 3 couleurs de tempéatures LED et en finition ronde ou carrée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver