Description
Encastré de sol rond avec sources orientables.Diffuseur en verre clair.Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).Inox 316 pour les zones côtières.Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.
•Les Atouts de l'article:
Sources LED orientables Équivalent à 2 halogènes de 50W Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V Tube d'installation inclus
•Les Atouts de la gamme:
La gamme GL08 comprend des encastrés de sol carrossable de haute puissance qui offrent un rendement lumineux élevé. Deux sources LED orientables équivalentes à deux halogènes de 50W Avec un câble résistant, un verre renforcé de 10mm et un anneau en inox, il est parfait pour une utilisation permanente en extérieur tels que les parkings, les allées ou tout simplement devant une maison Grâce à son alimentation intégrée il peut facilement être utilisé dans le cadre de remplacements d'encastrés direct 230V Disponible en 3 faisceaux, la gamme d'encastrés de sol GL08 est parfaite pour éclairer n'importe quels éléments tels que les arbres, les arbustes ou la façade d'un bâtiment Le GL08 est livré avec un tube d'installation pour une installation dans du béton, de la terre ou du sable
•Les Atouts de l'article:
Sources LED orientables Équivalent à 2 halogènes de 50W Câble résistant pour une utilisation en extérieur Direct 230V Tube d'installation inclus
•Les Atouts de la gamme:
La gamme GL08 comprend des encastrés de sol carrossable de haute puissance qui offrent un rendement lumineux élevé. Deux sources LED orientables équivalentes à deux halogènes de 50W Avec un câble résistant, un verre renforcé de 10mm et un anneau en inox, il est parfait pour une utilisation permanente en extérieur tels que les parkings, les allées ou tout simplement devant une maison Grâce à son alimentation intégrée il peut facilement être utilisé dans le cadre de remplacements d'encastrés direct 230V Disponible en 3 faisceaux, la gamme d'encastrés de sol GL08 est parfaite pour éclairer n'importe quels éléments tels que les arbres, les arbustes ou la façade d'un bâtiment Le GL08 est livré avec un tube d'installation pour une installation dans du béton, de la terre ou du sable