• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - JB1 - BOITE DE RACCORDEMENT

  • BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 3 SORTIES IP68
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : JB1
    • Référence Sonepar : 05066311207
    • EAN : 5060173112073
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Boîte de raccordement étanche.Pour le montage en parallèle de produits en extérieur.Dotée d'une entrée et de trois sorties.Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB1.Diamètre du câble compatible : 5 à 6,5mm. Conducteur de max 1mm².Pour basse tension uniquement : max 30VDC.Courant maximum : 5A.

•Les Atouts de l'article:

IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB1 pour multiplier le nombre de produits LED

•Les Atouts de la gamme:

Gamme de boites d'encastrement IP68 pour une utilisation en extérieur Une sortie peut être raccordée à une autre boîte JB pour multiplier le nombre de produits LED sur un seul circuit Disponible pour les câblages en parallèle ou en série

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver