• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - OU45447 - SUNY 1 ACIER CORTEN

  • SUNY 1 2,2W 210Lm IP65 ACIER CORTEN
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : OU45447
    • Référence Sonepar : 02714336140
    • EAN : 5411373361400
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire portatif.2700K ou 3000K au choix via un interrupteur.2 modes, automatique (fonctionne uniquement si luminosité <30 lux) ou manuel.Avec interrupteur et batterie rechargeable via prise USB ou via cellules solaires.Temps de charge 6 heures (USB), 20 heures (solaire) avec une autonomie de 20 heures (50%), 9 heures (100% d'intensité).Livré avec câble USB, sans chargeur.Dimmable.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver