• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - OU47224 - CURTIS PLUS 50W ANTHRACITE

  • CURTIS PLUS 50W 5850Lm IP65 Anthracite
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : OU47224
    • Référence Sonepar : 02714336237
    • EAN : 5411373362377
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur pour éclairage extérieur.3000K, 4000K ou 5000K au choixvia un interrupteur à l'arrière du luminaire.Diffuseur en polycarbonate.Livré avec 0.50m de câble.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

•Les Atouts de l'article:

Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d’eau. 3 températures de couleur via un interrupteur : 3000K, 4000K et 5000K Résistance : 20 Joule Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d’eau.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver