• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - OU47524 - CURTIS SENSOR PLUS 30W ANTH

  • CURTIS SENSOR PLUS 30W 3500Lm IP54 Anthracite
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : OU47524
    • Référence Sonepar : 02714336233
    • EAN : 5411373362339
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Projecteur pour éclairage extérieur.3000K, 4000K ou 5000K au choixvia un interrupteur à l'arrière du luminaire.Diffuseur en polycarbonate.Livré avec 0.50m de câble.Avec détecteur orientable IR 120°, zone de détection réglable max. 8m.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

•Les Atouts de l'article:

Résistance : 20 Joule. Sensor 3 températures de couleur via un interrupteur : 3000K, 4000K et 5000K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver