• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - SL240DWBM30 - SL240 MAINS INOX 316

  • SL240 MAINS 11,4W 3000K 40° IP65 Acier inoxydable
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : SL240DWBM30
    • Référence Sonepar : 05066154711
    • EAN : 5055351547112
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.Versions inox 316 pour les zones côtières.Câble H05RN-F 3.00m (diamètre 7mm) et piquets à enterrer inclus.Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.Boîte de connexion étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Têtes orientables parfaites pour éclairer des arbustes, des arbres ou d'autres éléments du paysage Piquets facile à installer dans le sol avec un seul câble pour une installation rapide Finitions élégantes et discrètes en noir et bronze Disponibles en 230V et en basse tension Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W Version inox 316 parfaite pour les zones côtières 700mA est idéal pour l'éclairage d'arbres ou de bâtiments Câble discret

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver