• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - SL250BPX0X27 - SL250 NOIR MAT

  • SL250 6W 520Lm 2700K 60-110° IP65 Noir mat
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : SL250BPX0X27
    • Référence Sonepar : 05066153572
    • EAN : 5055351535720
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Luminaire d'accentuation pour éclairage extérieur.Câble H05RN-F 1.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.Base pour montage en surface en option.Convertisseur 24VDC à commander séparément.Boîte de raccordement étanche à commander séparément.

•Les Atouts de l'article:

Parfaites pour les parterres de fleurs et les allées Possibilité de régler le faisceau de 60° a
110° Câble résistant pour une utilisation en extérieur

•Les Atouts de la gamme:

Cette gamme de balises SL250 est parfaite pour illuminer les allées de jardin Disponible en 3 températures de couleurs et 3 finitions Possibilité de régler le faisceau de 60° a110° Câble résistant pour une utilisation en extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver