• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - THL1N - THEA LITE CSP 1 BLANC

  • THEA LITE CSP 1 10W 1600lm 80° IP54 BLANC
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : THL1N
    • Référence Sonepar : 05066040291
    • EAN : 5056500402917
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Downlight encastré rond fixe 3 en 1.3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.Fixation par ressorts.Double bornier automatique.Connecteur Plug & Play inclus.Convertisseur non dimmable déporté fourni ou convertisseur à commander séparément.Convertisseur dimmable DALI, Push-Dim et 0-10V en option.Kit d'éclairage de secours en option.

•Les Atouts de l'article:

Conforme à la norme UGR25 pour un éclairage confortable des toilettes, salles de bains, vestiaires ainsi que des circulations générales et des escaliers. Protection IP54 contre les projections d'eau de toutes directions La faible profondeur de 33 mm du produit permet de l'utiliser dans les petits espaces vides du plafond. Le rendement élevé de 120 Llm/W permet de réduire les coûts d'exploitation. Température de couleur commutable, 3000K-4000K-6500K TP(a) Thermoplastique

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver