• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - TR10831 - CICLO2 20W BLANC

  • CICLO2 MONO 20W 1670Lm 4000K 24° BLANC
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : TR10831
    • Référence Sonepar : 02714303087
    • EAN : 5411373030870
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CICLO2 MONO 20W 1670Lm 4000K 24° BLANC