• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - TR17500 - PIECE DE RENFORT

  • PIECE DE RENFORT L:12cm MÉTAL
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : TR17500
    • Référence Sonepar : 02714333671
    • EAN : 5411373336712
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Rail apparent.Tension secteur 230/250V.Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit.Ce qui correspond à 3x3680VA = 11040VA.Un rail peut supporter une charge de 2kg/0.20m avec une distance max de 1.00m entre les points de fixation. Pour une charge de 5kg/0.20m, la distance doit être ramenée à 0.50m.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver