« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR18142 - TRACK III SQUARE MÉTAL
TRACK III SQUARE 230V 16A L:100cm MÉTAL
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR18142
Référence Sonepar : 02714333684
EAN : 5411373336842
Description
Rail apparent. Tension secteur 230-250V. Le raccordement au triphasé autorise une intensité totale de 16A sur chaque circuit. Ce qui correspond à 3 x 3680VA = 11040VA. Un rail peut supporter une charge de 2kg-0.20m