• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Indigo Lighting - TR268NW05DA - CADIX 18W NOIR

  • CADIX 18W 4000K 2500Lm 110° DALI NOIR MAT
    • Fabricant : Indigo Lighting
    • Réf. fabricant : TR268NW05DA
    • Référence Sonepar : 02714335668
    • EAN : 5411373356680
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Structure linéaire pour rail 48V.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver