« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR270WW05DA - VIGO 12W NOIR
VIGO 12W 3000K 1030Lm 36° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR270WW05DA
Référence Sonepar : 02714335681
EAN : 5411373356819
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.