« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Indigo Lighting - TR271WW05DA - VIGO 12W NOIR
VIGO 12W 3000K 1030Lm 24° DALI NOIR MAT
Fabricant : Indigo Lighting
Réf. fabricant : TR271WW05DA
Référence Sonepar : 02714335679
EAN : 5411373356796
Description
Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.Réflecteur basse luminance.